ホールピペット 25mlのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
104件の「ホールピペット 25ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールピペット」、「ピペット 25ml」、「ガラスピペット」などの商品も取り扱っております。
ホールピペット アズワンランキング1位
1本
505税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

安全ピペッター 三要ゴム製作所ランキング2位
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)ランキング3位
1本
739税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)



3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL)50まで材質シリコン接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
839税込923
当日出荷

1本
475税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム先端穴径(mm)7適合容量(mL)50
1個
2,376税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1本ほか
699税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
1個
2,039税込2,243
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
1本ほか
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス材質ABSチャンネル数1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ピペットの種類マイクロピペット
1本
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
1本
4,097税込4,507
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。材質本体:ABS、先端:シリコン
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
1個ほか
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)




1箱(10本)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)